text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX 15x157mm TIE SB


Položka č. 6Y673092
L (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal 82054000
Type Interchangeable Torx Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6Y673092
EAN 4013288229472
UBB 500731705785
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006590001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.