Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
0S685043
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX 8 x 157mm TIE SB
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0S685043
L (mm)
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
157
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
L (mm)
157
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
157
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
9
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Wera
Code Douanier
82054000
Type
Interchangeable Torx Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0S685043
EAN
4013288229434
UBB
500731705371
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05006586001