text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 en 1.2x6.5x157 mm TIE SB


Numéro d'article 5V013521
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1.2
L (mm) 157
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Type Interchangeable Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V013521
EAN 4013288229243
UBB 500731704382
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006576001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.