text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 i TORX 15 x 157 mm TIE SB


Numéro d'article 5I484647
L (mm)
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 157
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 157
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 157
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I484647
EAN 4013288229144
UBB 500731703889
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006571001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.