text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 64 in 6.0 x 157 mm TIE SB


Numéro d'article 8U523364
L (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 157
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Type Interchangeable Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U523364
EAN 4013288229137
UBB 500731703210
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006565001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.