Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
9K303554
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
Wera Kraftform Compact VDE 3060 en 0,4x2,5x157 mm TIE SB
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9K303554
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
2.5
Épaisseur de lame (mm)
0.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
0.4
L (mm)
157
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
2.5
Épaisseur de lame (mm)
0.4
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
9
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Type
Interchangeable Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9K303554
EAN
4013288229236
UBB
500731704200
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05006575001