text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 20 A Hexagon/Slotted/Phillips/Pozidriv Bit Set in Pouch 1/4 » Hex 7-Piece


Kraftform Kompakt 20 A, 7 pièces 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 100 mm 2x 851/1 Z embouts : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Embouts Z : 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmLes outils compacts Wera permettent d'effectuer simultanément des opérations manuelles et des opérations à l'aide d'outils éle

Numéro d'article 3L546463
Emballage Autre
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Autre
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model Kraftform Kompakt 20A

La description

Kraftform Kompakt 20 A, 7 pièces 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 100 mm 2x 851/1 Z embouts : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Embouts Z : 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmLes outils compacts Wera permettent d'effectuer simultanément des opérations manuelles et des opérations à l'aide d'outils électriques. Le système poignée/lame interchangeable au design compact avec différents embouts de lame dans un espace réduit rend l'utilisateur plus mobile et plus flexible. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173) et aux embouts Wera des séries 1 et 4. Livré avec un adaptateur, une baïonnette et la technologie Rapidaptor. Manche en Kraftform avec dispositif anti-roulement, multi-composants pour un vissage particulièrement ergonomique. Magasin intégré pour le rangement des embouts. Le set remplace ainsi un jeu de tournevis de 6 pièces et réduit l'équipement nécessaire à un minimum. La lame télescopique à baïonnette - qui peut être abaissée dans le manche - ainsi que le mandrin à serrage rapide permettent un travail manuel rapide, même dans des situations d'installation confinées lorsque la lame est rétractée. La lame peut être sortie en actionnant simplement la douille de verrouillage. Le porte-baïonnette peut alors être utilisé comme un tournevis à part entière. La lame à baïonnette peut être retirée et utilisée comme adaptateur d'outil électrique, mais elle peut aussi être rétractée dans sa position initiale.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L546463
EAN 4013288100528
UBB 500643544629
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05051019001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.