text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 Coffret d'embouts hexagonaux/fenteux/Phillips/Torx-Plus/Hex-Plus/Carré 17 pièces


Kraftform Kompakt 60, inoxydable, impérial, 17 pièces 1x 3816 R Tournevis d'emmanchement avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, inoxydable : 1/4" , x 119 mm 3x 3851/4 Embouts, inoxydable : PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 3867/4 Embouts TORX® BO avec trou d'alésage, inoxydable : TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x

Numéro d'article 5M442870
Emballage Sac
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 17
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 4
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Model Kraftform Kompakt 60

La description

Kraftform Kompakt 60, inoxydable, impérial, 17 pièces 1x 3816 R Tournevis d'emmanchement avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, inoxydable : 1/4" , x 119 mm 3x 3851/4 Embouts, inoxydable : PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 3867/4 Embouts TORX® BO avec trou d'alésage, inoxydable : TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Embouts, inox : 1 x 5.5 x 89 mm 4x 3840/4 Embouts, inox : 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 3868/4 Embouts carrés-Plus, inox : # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mmSachet avec embouts d'une longueur de 89 mm. Comprend le support Kraftform 3816 R avec le mandrin à serrage rapide Rapidaptor et la poignée Kraftform à plusieurs composants pour un travail peu fatigant. Conception en acier inoxydable pour éviter la formation de rouille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M442870
EAN 4013288115720
UBB 500643546863
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05071117001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.