text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de tournevis Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 TOOL FINDER 2


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 avec pochette, 13 pièces 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Embouts BTZ : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 Embouts BTZ TORX® : TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Embouts Z : PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Embouts Z : PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x

Numéro d'article 0V195262
Isolé Oui
Emballage Sac
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis Torx 4
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Sac
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis Torx 4
Nombre total d'outils 13
Nombre de bits PH 4
Nombre de bits PZ 4
Nombre de bits Torx 4
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 12
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera

La description

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 avec pochette, 13 pièces 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Embouts BTZ : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 Embouts BTZ TORX® : TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Embouts Z : PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Embouts Z : PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Embouts Z TORX® : TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x bande de fixation auto-agrippante 70 : 50 x 70 mm Set Kraftform Kompakt de 13 pièces avec 6x embouts de 25 mm de long et 6x embouts de 89 mm de long. Les outils compacts de Wera&apos,permettent d'utiliser simultanément les deux types de visserie : ",manuelle",ou ",mécanique" ,. Le système de changement de lame de la poignée dans un design compact avec différents embouts de lame compacts rend l'utilisateur mobile et flexible. Convient aux embouts à entraînement hexagonal ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173) et aux raccords Wera des séries 1 et 4. Avec adaptateur de connexion, baïonnette, technologie Rapidaptor, poignée Kraftform avec protection anti-roulement, les multi-composants permettent un vissage particulièrement ergonomique. Magasin intégré pour le stockage d'embouts de 25 mm de long. Ce set remplace un jeu de tournevis de 12 pièces et réduit l'équipement nécessaire à un minimum. Le profil et la taille des embouts sont facilement reconnaissables grâce à l'outil de recherche Wera ",Take it easy" , avec son code couleur et ses étiquettes bien visibles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05051017001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.