text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles Belt C Impaktor 1 BELT C IMPAKTOR 1


Belt C Impaktor 1 set de douilles, 1/2" , drive, 10 pieces 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2" , drive : 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x Belt C (ceinture textile), 6 emplacements, non chargée : 71 x 210 mm 1x bandes auto-agrippantes 30 : 30 x 200 mmCeinture textile robuste au design typique de

Numéro d'article 3B224375
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Type Socket Spanner Set

La description

Belt C Impaktor 1 set de douilles, 1/2" , drive, 10 pieces 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2" , drive : 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x Belt C (ceinture textile), 6 emplacements, non chargée : 71 x 210 mm 1x bandes auto-agrippantes 30 : 30 x 200 mmCeinture textile robuste au design typique de Wera avec neuf prises pour clés à douille Impaktor pour les missions dans les espaces restreints. Le mécanisme Twist to Unlock garantit un maintien sûr et un retrait aisé des douilles. Mousqueton inclus pour la fixation sur des passants de ceinture ou des sacs. Avec support molletonné et bandes auto-agrippantes pour une fixation facile, par exemple sur un mur, une étagère, un chariot d'atelier et le système de transport d'outils Wera 2go. Douilles Impaktor pour utilisation avec des clés à chocs électriques ou pneumatiques avec un entraînement de 12,5 mm = ½" ,. La technologie Impaktor garantit une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. Avec Take it easy tool finder avec code couleur par taille - pour un repérage facile et rapide de l'outil requis. Avec profil hexagonal et douille rainurée. Le profil hexagonal permet la transmission de forces élevées et exerce moins de contraintes sur les arêtes des boulons ou des têtes de vis qu'un profil à double hexagone. Pour les boulons hexagonaux externes et les douilles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B224375
EAN 4013288210104
UBB 500713651544
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004580001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.