text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles Belt B Imperial 1 BELT B IMP.1


Belt B Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 3/8" , drive, 8 pieces 8x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8" , drive : 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38.5 mm, 3/8",x38.5 mm 1x Ceinture B (ceinture textile), 8 emplacements, non chargée : 45 x 275 mm

Numéro d'article 8N621234
Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 8
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 8
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 8
Marque Wera
Type Socket Spanner Set

La description

Belt B Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 3/8" , drive, 8 pieces 8x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8" , drive : 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38.5 mm, 3/8",x38.5 mm 1x Ceinture B (ceinture textile), 8 emplacements, non chargée : 45 x 275 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 30 : 30 x 200 mmCeinture textile robuste de conception typiquement Wera avec 8 douilles pour embouts in-hex prenant un minimum de place. Le mécanisme Twist to Unlock assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles. La ceinture est livrée avec le système de recherche d'outils "Take it easy", avec un code couleur en fonction de la taille, pour permettre de sélectionner facilement et rapidement l'outil adéquat. Comprend un mousqueton pour une fixation sûre à un passant de ceinture ou à une poche. Fourni avec un verso en non-tissé et des bandes auto-agrippantes pour une fixation simple, par exemple sur un mur, une étagère, un chariot à outils et sur le système de transport d'outils Wera 2go.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N621234
EAN 4013288194985
UBB 500686596270
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003974001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.