text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles Belt B 3 BELT B 3


Ceinture B 3 TORX® HF Jeu de douilles à embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 9 pièces 9x 8767 B HF TORX® Douille à embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , TX 10x35 mm, TX 10x35 mm, TX 10x35 mm, TX 10x35 mm, TX 10x35 mm, TX 10x35 mm : TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm

Numéro d'article 6I035466
Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 9
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Type Socket Spanner Set

La description

Ceinture B 3 TORX® HF Jeu de douilles à embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 9 pièces 9x 8767 B HF TORX® Douille à embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , TX 10x35 mm, TX 10x35 mm, TX 10x35 mm, TX 10x35 mm, TX 10x35 mm, TX 10x35 mm : TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38.5 mm, TX 50x38.5 mm 1x Courroie B (courroie textile), 9 emplacements, non chargée : 45 x 310 mm 1x bandes auto-agrippantes 30 : 30 x 200 mmCeinture textile robuste de conception typiquement Wera, avec 9 emplacements, occupe un minimum d'espace. Le mécanisme Twist to Unlock assure une fixation sûre et un retrait facile des prises. La ceinture est livrée avec un système de recherche d'outils "Take it easy", avec un code couleur en fonction de la taille, pour permettre de sélectionner facilement et rapidement l'outil adéquat. Comprend un mousqueton pour une fixation sûre à un passant de ceinture ou à une poche. Douilles à embouts particulièrement courtes et stables avec tous les avantages de la technologie des embouts Wera. Embouts avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'approche de la pièce. Livrés avec un verso en non-tissé et des bandes auto-agrippantes pour une fixation simple, par exemple au mur, sur une étagère, sur un chariot à outils et sur le système de transport d'outils Wera 2go.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I035466
EAN 4013288194961
UBB 500686595850
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003972001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.