text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles Belt A Deep 1 BELT A DEEP 1


Belt A Jeu de douilles profondes 1, entraînement 1/4" , 9 pièces 9x 8790 HMA Douilles profondes 1/4" , 5x50 mm, 5,5x50 mm, 5,5x50 mm, 5,5x50 mm : 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Courroie A (courroie textile), 9 emplacements, non chargée : 39 x 238 mm 1x bandes auto-agrippantes 30 : 30 x 200 mmCour

Numéro d'article 5P208837
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Type Deep Socket Set

La description

Belt A Jeu de douilles profondes 1, entraînement 1/4" , 9 pièces 9x 8790 HMA Douilles profondes 1/4" , 5x50 mm, 5,5x50 mm, 5,5x50 mm, 5,5x50 mm : 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Courroie A (courroie textile), 9 emplacements, non chargée : 39 x 238 mm 1x bandes auto-agrippantes 30 : 30 x 200 mmCourroie textile robuste dans le design typique de Wera avec 9 longs inserts de prise manuelle et machine (sans impact) dans un espace confiné. Un mécanisme de rotation plus souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles. Comprend un mousqueton pour l'attacher aux boucles de ceinture ou aux sacs. Avec support molletonné et bandes auto-agrippantes pour une fixation facile, par exemple au mur, sur une étagère, sur un chariot d'atelier ou sur le système de transport d'outils Wera 2go. Inserts de clé à douille manuelle et mécanique (ISO 2725 partie 3) de Wera pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans impact), même en cas de vissage bas et de tiges filetées en saillie. Avec le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par taille - pour un repérage facile et rapide de l'outil requis. Facile à saisir, même avec des mains grasses. Avec profil hexagonal et rainure d'accrochage des billes. Le profil hexagonal permet de transmettre des forces élevées et exerce moins de pression sur les arêtes des boulons ou des têtes de vis qu'un profil à double hexagone. Grâce à leur faible angle de retour, les cliquets à denture fine rendent également superflue l'utilisation d'un profil à double hexagone, même dans les espaces restreints. Pour boulons et douilles à six pans extérieurs.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P208837
EAN 4013288210371
UBB 500713722345
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004525001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.