text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles 8100 SC 9 SC 9


8100 SC 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2" , drive, imperial, 28 pieces 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2" , drive : 1/2" , x 277 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2", : 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Rallonge Zyklo

Numéro d'article 3W193608
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 28
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 28
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera

La description

8100 SC 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2" , drive, imperial, 28 pieces 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2" , drive : 1/2" , x 277 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2", : 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 8794 C Rallonge zyklop oscillante, 1/2", : 1/2" , x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/2" ,, 5/16", : 5/16" , x 1/2" , x 50 mm 2x 851/2 Embouts Z : PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Embouts Z : PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Embouts Z TORX® : TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Embouts Z : 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmUne disposition incroyablement compacte du set avec beaucoup d'outils dans un minimum d'espace. Une sensation de jeu de cliquet complètement nouvelle grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité plus facile. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W193608
EAN 4013288173997
UBB 500643580425
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05004079001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.