text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles 8100 SC 4 SC 4


8100 SC 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2" , drive, imperial, 38 pieces 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2" , drive : 1/2" , x 277 mm 18x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2", : 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8" , x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Poignée en T coulissante Zyklop, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 8794 C Rallonge oscillante Zyklop, 1/2", : 1/2" , x 52 mm 1x 8795 C Joint universel Zyklop, 1/2", : 1/2" , x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/2" ,, 5/16", : 5/16" , x 1/2" , x 50 mm 1x 8796 SC Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, courte, 1/2", : 1/2" , x 125 mm 1x 8796 LC Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 855/2 Z bits : PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Embouts Z : PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Embouts TORX® : TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Embouts Z : 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm Kit Zyklop de 38 pièces dans un coffret métallique robuste : Clé à cliquet Zyklop avec entraînement de 1/2". Les 72 dents à pas fin permettent un angle de retour faible de seulement 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur à glissière situé de chaque côté. Il est même possible de travailler confortablement dans des zones très confinées et difficiles d'accès grâce à un dégagement accru pour les mains. Les positions de verrouillage prédéfinies à 0°, 15° et 90°, à droite et à gauche, permettent de travailler en toute sécurité, sans que la tête de cliquet ne glisse. La clé à cliquet peut être utilisée comme un tournevis conventionnel dans la position 0° en fixant un adaptateur et un embout. La conception du volant d'inertie assure un vissage rapide. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à rotation libre permettent un vissage rapide. Le design exceptionnel du manche Kraftform s'adapte parfaitement à la main, évitant ainsi les blessures telles que les ampoules et les callosités. Les matériaux durs utilisés pour le manche permettent un repositionnement rapide et facile de la main sans risque que la peau ne colle au manche. Les zones antidérapantes plus souples permettent le transfert à faible perte d'un couple élevé. Pour les douilles carrées 1/2" , ainsi que les adaptateurs 1/2" , à entraînement carré, équipés d'un verrouillage à bille. Comprend 18 douilles impériales Zyklop, 2 rallonges Zyklop avec douille à rotation libre, 1 poignée en T, 1 joint universel, 1 rallonge oscillante, 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide, 13 embouts. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéro d'article 2V848165
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 38
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 38
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Code Douanier 82041200
Type Tool Set

La description

8100 SC 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2" , drive, imperial, 38 pieces 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2" , drive : 1/2" , x 277 mm 18x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2", : 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8" , x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Poignée en T coulissante Zyklop, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 8794 C Rallonge oscillante Zyklop, 1/2", : 1/2" , x 52 mm 1x 8795 C Joint universel Zyklop, 1/2", : 1/2" , x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/2" ,, 5/16", : 5/16" , x 1/2" , x 50 mm 1x 8796 SC Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, courte, 1/2", : 1/2" , x 125 mm 1x 8796 LC Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 855/2 Z bits : PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Embouts Z : PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Embouts TORX® : TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Embouts Z : 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm Kit Zyklop de 38 pièces dans un coffret métallique robuste : Clé à cliquet Zyklop avec entraînement de 1/2". Les 72 dents à pas fin permettent un angle de retour faible de seulement 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur à glissière situé de chaque côté. Il est même possible de travailler confortablement dans des zones très confinées et difficiles d'accès grâce à un dégagement accru pour les mains. Les positions de verrouillage prédéfinies à 0°, 15° et 90°, à droite et à gauche, permettent de travailler en toute sécurité, sans que la tête de cliquet ne glisse. La clé à cliquet peut être utilisée comme un tournevis conventionnel dans la position 0° en fixant un adaptateur et un embout. La conception du volant d'inertie assure un vissage rapide. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à rotation libre permettent un vissage rapide. Le design exceptionnel du manche Kraftform s'adapte parfaitement à la main, évitant ainsi les blessures telles que les ampoules et les callosités. Les matériaux durs utilisés pour le manche permettent un repositionnement rapide et facile de la main sans risque que la peau ne colle au manche. Les zones antidérapantes plus souples permettent le transfert à faible perte d'un couple élevé. Pour les douilles carrées 1/2" , ainsi que les adaptateurs 1/2" , à entraînement carré, équipés d'un verrouillage à bille. Comprend 18 douilles impériales Zyklop, 2 rallonges Zyklop avec douille à rotation libre, 1 poignée en T, 1 joint universel, 1 rallonge oscillante, 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide, 13 embouts. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05003647001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.