text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles 8100 SA 9 SA 9


8100 SA 9 Jeu de cliquets rapides Zyklop, entraînement 1/4", impérial, 28 pièces 1x 8000 A Cliquet rapide Zyklop avec entraînement 1/4" : 1/4" , x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à

Numéro d'article 6F832757
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 28
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 28
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Type Tool Set

La description

8100 SA 9 Jeu de cliquets rapides Zyklop, entraînement 1/4", impérial, 28 pièces 1x 8000 A Cliquet rapide Zyklop avec entraînement 1/4" : 1/4" , x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4", : 1/4" , x 150 mm 1x 8794 A Rallonge zyklop oscillante, 1/4", : 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" : 1/4" , x 37 mm 3x 851/4 Embouts TZ : PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 Embouts TZ : PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Embouts Z TORX® : TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Embouts Z : 5/32",x50 mm, 3/16",x50 mm, 7/32",x50 mm, 1/4",x50 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmIncroyablement compact, ce set permet de disposer de nombreux outils dans un minimum d'espace. Une toute nouvelle sensation d'ensemble à cliquet grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F832757
EAN 4013288173843
UBB 500643578619
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05004019001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.