text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles 8100 SA 4 SA 4


8100 SA 4 Jeu de cliquets rapides Zyklop, entraînement 1/4", impérial, 41 pièces 1x 8000 A Cliquet rapide Zyklop avec entraînement 1/4" : 1/4" , x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Poignée en T coulissante Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 110 mm 1x 8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 56 mm 1x 8795 A Joint universel Zyklop, 1/4", : 1/4" x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" : 1/4" x 37 mm 1x 8796 SA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, courte, 1/4", : 1/4" x 75 mm 1x 8796 LA Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" x 150 mm 3x 8596 LA Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" , x 150 mm 3x 851/1 Z bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Embouts TORX® BO avec trou d'alésage : TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Embouts Z : 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Embouts Z : 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm Kit de démarrage Zyklop de 41 pièces comprenant les composants essentiels du cliquet dans un coffret métallique robuste : Clé à cliquet Zyklop avec entraînement 1/4". Les 72 dents à pas fin permettent un angle de retour faible de seulement 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur à glissière situé de chaque côté. Il est même possible de travailler confortablement dans des zones très confinées et difficiles d'accès grâce à un dégagement accru pour les mains. Les positions de verrouillage prédéfinies à 0°, 15° et 90°, à droite et à gauche, permettent de travailler en toute sécurité, sans que la tête de cliquet ne glisse. La clé à cliquet peut être utilisée comme un tournevis conventionnel dans la position 0° en fixant un adaptateur et un embout. La conception du volant d'inertie assure un vissage rapide. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à rotation libre permettent un vissage rapide. Le design exceptionnel du manche Kraftform s'adapte parfaitement à la main, évitant ainsi les blessures telles que les ampoules et les callosités. Les matériaux durs utilisés pour le manche permettent un repositionnement rapide et facile de la main sans risque que la peau ne colle au manche. Les zones antidérapantes plus souples permettent le transfert à faible perte d'un couple élevé. Pour les douilles carrées 1/4" , ainsi que les adaptateurs 1/4" , à entraînement carré, équipés d'un verrouillage à bille. Comprend 10 douilles impériales Zyklop, 2 rallonges Zyklop avec douille à rotation libre, 1 rallonge oscillante, 1 poignée en T, 1 joint universel, 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide, 24 embouts. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur en fonction des tailles.

Numéro d'article 1V828407
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 41
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 41
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Code Douanier 82041200
Type Tool Set

La description

8100 SA 4 Jeu de cliquets rapides Zyklop, entraînement 1/4", impérial, 41 pièces 1x 8000 A Cliquet rapide Zyklop avec entraînement 1/4" : 1/4" , x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Poignée en T coulissante Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 110 mm 1x 8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 56 mm 1x 8795 A Joint universel Zyklop, 1/4", : 1/4" x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" : 1/4" x 37 mm 1x 8796 SA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, courte, 1/4", : 1/4" x 75 mm 1x 8796 LA Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" x 150 mm 3x 8596 LA Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" , x 150 mm 3x 851/1 Z bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Embouts TORX® BO avec trou d'alésage : TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Embouts Z : 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Embouts Z : 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm Kit de démarrage Zyklop de 41 pièces comprenant les composants essentiels du cliquet dans un coffret métallique robuste : Clé à cliquet Zyklop avec entraînement 1/4". Les 72 dents à pas fin permettent un angle de retour faible de seulement 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur à glissière situé de chaque côté. Il est même possible de travailler confortablement dans des zones très confinées et difficiles d'accès grâce à un dégagement accru pour les mains. Les positions de verrouillage prédéfinies à 0°, 15° et 90°, à droite et à gauche, permettent de travailler en toute sécurité, sans que la tête de cliquet ne glisse. La clé à cliquet peut être utilisée comme un tournevis conventionnel dans la position 0° en fixant un adaptateur et un embout. La conception du volant d'inertie assure un vissage rapide. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à rotation libre permettent un vissage rapide. Le design exceptionnel du manche Kraftform s'adapte parfaitement à la main, évitant ainsi les blessures telles que les ampoules et les callosités. Les matériaux durs utilisés pour le manche permettent un repositionnement rapide et facile de la main sans risque que la peau ne colle au manche. Les zones antidérapantes plus souples permettent le transfert à faible perte d'un couple élevé. Pour les douilles carrées 1/4" , ainsi que les adaptateurs 1/4" , à entraînement carré, équipés d'un verrouillage à bille. Comprend 10 douilles impériales Zyklop, 2 rallonges Zyklop avec douille à rotation libre, 1 rallonge oscillante, 1 poignée en T, 1 joint universel, 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide, 24 embouts. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur en fonction des tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V828407
EAN 4013288121127
UBB 500643578460
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05003535001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.