text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de clés mâle six pans 967 SL TORX® HF TX 8X76


967 SL TORX® HF Clé en L multicolore avec fonction de maintien, TX 8 x 76 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser offre une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy" ,

Numéro d'article 2P089738
Isolé Oui
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque WERA
Model 967 SL TORX

La description

967 SL TORX® HF Clé en L multicolore avec fonction de maintien, TX 8 x 76 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser offre une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P089738
EAN 4013288185235
UBB 500668581142
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024170001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.