text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de clés mâle six pans 967 SL TORX® HF TX 25X104


967 SL TORX® HF L-key Multicolore avec fonction de maintien, TX 25 x 104 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser offre une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy" ,

Cikkszám 2I332468
Isolé Oui
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Oui
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Leírás

967 SL TORX® HF L-key Multicolore avec fonction de maintien, TX 25 x 104 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser offre une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille.

Cikkszámok

Cikkszám 2I332468
EAN 4013288185280
UBB 500668582132
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024175001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.