text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de clés mâle six pans 967 SL TORX® HF TX 20X96


967 SL TORX® HF Clé en L multicolore avec fonction de maintien, TX 20 x 96 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy"

Numer artykułu 9D476935
Isolé Oui
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isolé Oui
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Opis

967 SL TORX® HF Clé en L multicolore avec fonction de maintien, TX 20 x 96 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille.

Numery artykułów

Numer artykułu 9D476935
EAN 4013288185273
UBB 500668581977
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024174001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.