text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de clés mâle six pans 967 SL TORX® HF TX 15X90


967 SL TORX® HF Clé en L multicolore avec fonction de maintien, TX 15 x 90 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy"

Numéro d'article 8E894413
Isolé Oui
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

La description

967 SL TORX® HF Clé en L multicolore avec fonction de maintien, TX 15 x 90 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E894413
EAN 4013288185266
UBB 500668581712
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024173001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.