text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de clés mâle six pans 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 3967/9 TX SXL HF 1


3967/9 TX SXL Multicolore HF Inox 1 Jeu de clés en L avec fonction de maintien, inox, 9 pièces 9x 3967 SXL HF TORX® Clé en L Multicolore avec fonction de maintien, longue, inox : TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet de clés en L en acier inoxydable de haute qualité p

Numéro d'article 6U297167
Taille (TX) 40
Marque Wera
Type Torx L-Key Set
Emballé par 1

Spécifications

Taille (TX) 40
Marque Wera
Type Torx L-Key Set

La description

3967/9 TX SXL Multicolore HF Inox 1 Jeu de clés en L avec fonction de maintien, inox, 9 pièces 9x 3967 SXL HF TORX® Clé en L Multicolore avec fonction de maintien, longue, inox : TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet de clés en L en acier inoxydable de haute qualité pour vis internes TORX®. Très résistante à la corrosion grâce à l'acier inoxydable trempé dans la glace de la clé en L, évitant la transmission de rouille dans les raccords vissés en acier inoxydable. Avec fonction de maintien sur le bras long : La force de serrage résultant de la pression superficielle entre la pointe de sortie et le profil de la vis maintient fermement les vis sur l'outil. Avec bras extra long pour travailler en position basse. La gaine du tuyau, facile à saisir, facilite le vissage même à des températures basses. Avec un clip pratique en matériau durable pour un maintien sûr de la clé en L tout en permettant de la retirer facilement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U297167
EAN 4013288207128
UBB 500713659562
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05022689001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.