text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera Jeux de clés mâle six pans 3950 SPKL Multicolour 10X224


3950 SPKL Clé en L multicolore, métrique, inoxydable, 10 x 224 mmClé en L Wera en acier inoxydable de première qualité pour vis à six pans creux. L'acier inoxydable empêche la transmission de la rouille. Le profil Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la v

Numéro d'article 1X017642
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 10
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 224
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 10
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 224
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 42
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 3950 SPKL

La description

3950 SPKL Clé en L multicolore, métrique, inoxydable, 10 x 224 mmClé en L Wera en acier inoxydable de première qualité pour vis à six pans creux. L'acier inoxydable empêche la transmission de la rouille. Le profil Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la vis est pratiquement éliminée. Avec pointe hexagonale à bille sur le bras long : Les profils de pointe en forme de boule permettent de déplacer et de faire pivoter la tige de l'outil par rapport à l'axe de la vis, ce qui permet de visser ",autour du coin" ,. ",Take it easy" , tool findder with colour coding by size.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X017642
EAN 4013288185884
UBB 500668584781
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05022668001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.