text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeu d'embouts KRAFT.KOMP.W 2


Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pièces 1x 817 VDE Poignée porte-lame Kraftform : 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i : 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS : 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS : PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® : TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt

Numéro d'article 4J037435
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Oui
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Oui
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 1
Nombre de douilles 8
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 4
Nombre total d'outils 35
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 8
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Type Tool Set

La description

Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pièces 1x 817 VDE Poignée porte-lame Kraftform : 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i : 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS : 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS : PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® : TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® : TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS : PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x 1440 Pince à vis : 4.5-6 x 41 mm 1x 335 Tournevis pour vis à fente : 0.4 x 2.5 x 60 mm 1x 6002 Joker Double clés plates : 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" , drive : 1/4" , x 152 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 37 mm 1x 8794 SA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, courte, 1/4", : 1/4" , x 75 mm 8x 8790 HMA Douille Zyklop 1/4" , 5.5x23 mm, 6x 8790 HMA Douille Zyklop 1/4" : 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Porte-embout universel : 1/4" , x 50 mm 2x 851/1 Embouts Z : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Embouts Z : 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 Embouts TORX® : TX 25 x 25 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 240 : 50 x 240 mmCoffret d'outils compacts comprenant les principaux outils de vissage pour les travaux d'entretien à l'intérieur comme à l'extérieur. Porte-main VDE avec 12 lames VDE , 1 clé double ouverte Joker avec fonction de maintien, butée de fin de course, petit angle de retour et denture à très haute adhérence , y compris le cliquet incroyablement rapide 1/4" , Zyklop Speed avec accessoires , 8 douilles manuelles et pour outils électriques dans les dimensions 5. 5-13, 1 porte-embout universel , 7 embouts de 25 mm , 1 pince à vis pour maintenir fermement les vis , boîte en textile très robuste et durable , peut être placée verticalement dans l'étagère de l'atelier pour un rangement ordonné , protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur en textile , poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J037435
EAN 4013288209542
UBB 500711215086
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05135870001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.