text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeu d'embouts 8767 B HF 1 HF 1


8767 B TORX® HF 1 Jeu de douilles à embout zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 6 pièces 6x 8767 B HF TORX® Douille à embout zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , TX 25x107 mm, TX 25x107 mm, TX 25x107 mm, TX 25x107 mm, TX 25x107 mm : TX 25x107 mm, TX 27x107 mm, TX 30x107 mm, TX 40x107 mm, TX 45x100 mm, TX 50x100 mm 1x Ba

Numéro d'article 7O330451
Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 6
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 6
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 6
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera

La description

8767 B TORX® HF 1 Jeu de douilles à embout zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 6 pièces 6x 8767 B HF TORX® Douille à embout zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , TX 25x107 mm, TX 25x107 mm, TX 25x107 mm, TX 25x107 mm, TX 25x107 mm : TX 25x107 mm, TX 27x107 mm, TX 30x107 mm, TX 40x107 mm, TX 45x100 mm, TX 50x100 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmUne douille à embout avec entraînement 3/8" , et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O330451
EAN 4013288195074
UBB 500686650200
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003185001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.