text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeu d'embouts Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 KOMP M11


Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pièces 1x 1013 Kraftform Micro Tournevis pliant : 97 mm 3x 851/9 C J Embouts PH, demi-lune : PH 000 x 44x1,5 mm, PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm 1x 867/9 C Embouts TORX®, demi-lune : TX 8 x 44 mm 1x 867/9 C Embouts TORX PLUS® IP : 3 IP x 44 mm 1x 867/9 IPR TORX PLUS® bits : 1 IPR x 44 x 1,5 mm 1x 800/9 C

Numéro d'article 6N665033
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 1
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 1
Nombre total d'outils 11
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits Torx 3
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Nombre de limes 0
Nombre de bits internes hexagonaux 2
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de bits TriWing 1
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pièces 1x 1013 Kraftform Micro Tournevis pliant : 97 mm 3x 851/9 C J Embouts PH, demi-lune : PH 000 x 44x1,5 mm, PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm 1x 867/9 C Embouts TORX®, demi-lune : TX 8 x 44 mm 1x 867/9 C Embouts TORX PLUS® IP : 3 IP x 44 mm 1x 867/9 IPR TORX PLUS® bits : 1 IPR x 44 x 1,5 mm 1x 800/9 C embouts : 0.35 x 2.5 x 44 mm 1x 872/9 Embouts pour vis Microstix® : m x 44 mm 2x 869/9 Écrous : 2. 5x44 mm, 3x44 mmKraftform Kompakt Micro Set pour les applications mécaniques de précision , convient pour les embouts à entraînement demi-lune de 4 mm (Wera série 9) et les embouts à entraînement HIOS de 4 mm (Wera série 21) , système de poignée/lame interchangeable pour un changement de lame rapide , poignée Kaftform Micro avec capuchon tournant et zone de rotation libre pour une rotation rapide, rendant inutile tout repositionnement fastidieux des doigts , zone de puissance avec zones souples intégrées pour le transfert d'un couple de serrage et de desserrage plus élevé , zone de précision directement au-dessus de la lame pour un angle correct lors des travaux d'ajustement , livré avec 10 embouts pour les opérations manuelles ainsi que pour les opérations à l'outil électrique , fixation rapide de l'embout : il suffit de pousser l'embout dans l'insert pour un verrouillage automatique et une fixation sûre. Pour changer d'embout, il suffit de pousser la douille vers l'avant et de la retirer , douille à rotation libre pour un guidag e simple de l'outil pendant le processus de vissage.
Afficher plusAfficher moins

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N665033
EAN 4013288194848
UBB 500686601203
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05073676001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.