text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hexagon/Pozidriv/Torx Bit-Check 10-Piece


Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 pièces 1x 897/4 IMP Porte-impaktor avec anneau de retenue et aimant : 1/4" , x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Embouts Impaktor : 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 Embouts TORX® IMP DC Impaktor : 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmLa technologie Impaktor garantit une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditio

Numéro d'article 3H412678
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 4
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 4
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Model BIT-CHECK

La description

Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 pièces 1x 897/4 IMP Porte-impaktor avec anneau de retenue et aimant : 1/4" , x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Embouts Impaktor : 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 Embouts TORX® IMP DC Impaktor : 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmLa technologie Impaktor garantit une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue des particules de diamant rugueuses sur la pointe de l'embout empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Le support Impaktor amortit les pics d'impulsion extrêmes. Effet de torsion spécial grâce au double ressort de torsion. Particulièrement adapté à l'utilisation dans les visseuses à percussion conventionnelles. Le Bit-Check à plusieurs composants convainc par son faible poids et sa compacité maximale. Le matériau souple de la partie inférieure du Bit-Check permet de maintenir les embouts en toute sécurité tout en facilitant leur retrait. Le profil et la taille des embouts sont facilement reconnaissables grâce au Tool Finder Wera ",Take it easy" , avec son code couleur et son empreinte bien visible.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H412678
EAN 4013288180148
UBB 500643331282
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057417001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.