text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hex/SL/PH/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus/XZN/Five Lobe/HMA Bit Set in Tool-Check 38-Piece


Tool-Check Automotive 1, 38 pieces 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4" , x 87 mm 1x 870/1 Adaptateur : 1/4" , x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 50 mm 3x 851/1 Embouts TZ : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Embouts TZ TORX® : TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Embouts Z T

Numéro d'article 0V988072
Emballage Boîte en plastique
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 7
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 38
Nombre de bits Torx 11
Nombre de bits total 38
Nombre de limes 0
Nombre de bits internes hexagonaux 1
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 28
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet de mèche Oui
Nombre d’embouts quatre pans mâles 1
Avec poignée Oui
Marque Wera

La description

Tool-Check Automotive 1, 38 pieces 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4" , x 87 mm 1x 870/1 Adaptateur : 1/4" , x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 50 mm 3x 851/1 Embouts TZ : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Embouts TZ TORX® : TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Embouts Z TORX® BO avec alésage : TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Embouts TZ : 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Embouts Z : 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 Embouts multipoints XZN : M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Embouts à cinq lobes avec trou d'alésage : 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmHachette, embouts et douilles dans un minimum d'espace - aussi compact que possible. Utilisation simple, même d'une seule main, dans les espaces de travail restreints. Conception en acier plein forgé et mécanisme à denture fine avec 60 dents permettant un petit angle de retour de 6° pour un travail précis. Passage facile de la gauche à la droite. Tête de cliquet et levier ergonomiques. Convient pour les embouts et les douilles de ¼" ,. L'utilisation de douilles ¼" , est également possible avec l'adaptateur Wera 870/1. Embouts visqueux résistants pour une utilisation universelle. L'insert de douille pour outils manuels et électriques (ISO 2725-Partie 3) de Wera permet des applications aussi bien dans les outils manuels que dans les outils électriques. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis. La bonne prise en main permet de saisir facilement l'outil, même avec des mains grasses. Rainure de butée à bille, pour boulons et écrous à tête hexagonale , acier au chrome vanadium, chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V988072
EAN 4013288165343
UBB 500643558249
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05200995001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.