text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fraise conique 8.30X32


Numéro d'article 4I979161
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur (mm) 32
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 21
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 32
Diamètre du foret (mm) 8.3
Longueur (mm) 32
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 21
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Diamètre chanfrein (mm) 8.3 - 8.3
Nombre de bords coupants 1
Marque Wera
Code Douanier 82075060
Model 845
Type Countersink

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I979161
EAN 4013288117526
UBB 500643630006
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 05104661001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.