text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 845 Embouts coniques à chanfreiner, 6.30 x 32 mm


Embout conique à chanfreiner, 1 lèvre. Outil Wera de qualité supérieure. Pour ébavurage et lamage. Très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale. Garantie d'un travail sans broutage ni stries. Évacuation impeccable des copeaux et haute durée de vie. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embout répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 3L652746
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur (mm) 32
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 21
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 32
Diamètre du foret (mm) 6.3
Longueur (mm) 32
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 21
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Diamètre chanfrein (mm) 6.3 - 6.3
Nombre de bords coupants 1
Marque Wera
Code Douanier
Model 845
Type Countersink

La description

Embout conique à chanfreiner, 1 lèvre. Outil Wera de qualité supérieure. Pour ébavurage et lamage. Très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale. Garantie d'un travail sans broutage ni stries. Évacuation impeccable des copeaux et haute durée de vie. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embout répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L652746
EAN 4013288117519
UBB 500643629867
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 05104660001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.