text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fraise conique 20.50X43


Numéro d'article 6J460595
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur (mm) 43
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 43
Diamètre du foret (mm) 20.5
Longueur (mm) 43
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Diamètre chanfrein (mm) 20.5 - 20.5
Nombre de bords coupants 1
Marque Wera
Code Douanier 82075060
Model 845
Type Countersink

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J460595
EAN 4013288117564
UBB 500643630832
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 05104665001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.