text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fraise conique 16.50X40


845 Mèches à fraiser à 1 cannelure, 16,50 x 40 mmMèche à fraiser à 1 cannelure de haute qualité de Wera. Pour le fraisage et l'ébavurage. La tige hexagonale assure une très bonne transmission de la force, un travail sans vibrations et sans rayures. Elimination parfaite des copeaux et longue durée de vie. Hexagone 1/4" , convient aux porte-outils selon D

Numéro d'article 9V250347
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur (mm) 40
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 16.5
Longueur (mm) 40
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Diamètre chanfrein (mm) 16.5 - 16.5
Nombre de bords coupants 1
Marque Wera
Model 845
Type Countersink

La description

845 Mèches à fraiser à 1 cannelure, 16,50 x 40 mmMèche à fraiser à 1 cannelure de haute qualité de Wera. Pour le fraisage et l'ébavurage. La tige hexagonale assure une très bonne transmission de la force, un travail sans vibrations et sans rayures. Elimination parfaite des copeaux et longue durée de vie. Hexagone 1/4" , convient aux porte-outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V250347
EAN 4013288117557
UBB 500643630675
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 05104664001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.