text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 846 Embouts coniques à chanfreiner, 3 lèvres, 16.50 x 40 mm


Embout conique à chanfreiner haute qualité, 3 lèvres, pour ébavurage, lamage et chanfreinage. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. L'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Fraise conforme DIN 335-C, 90° avec 3 taillants. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 8P015511
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur (mm) 40
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 16.5
Longueur (mm) 40
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 16.5 - 16.5
Nombre de bords coupants 3
Marque Wera
Code Douanier
Model 846
Type Countersink

La description

Embout conique à chanfreiner haute qualité, 3 lèvres, pour ébavurage, lamage et chanfreinage. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. L'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Fraise conforme DIN 335-C, 90° avec 3 taillants. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P015511
EAN 4013288101488
UBB 500643632085
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 05104634001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.