Fraises coniques à chanfreiner
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
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
7J956805
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
Wera Fraise conique 12.40X36
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7J956805
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur (mm)
36
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
21
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
36
Diamètre du foret (mm)
12.4
Longueur (mm)
36
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
21
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Diamètre chanfrein (mm)
12.4 - 12.4
Nombre de bords coupants
1
Marque
Wera
Code Douanier
82075060
Model
845
Type
Countersink
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7J956805
EAN
4013288117540
UBB
500643630428
UNSPSC
20102007
N° Article du fabricant
05104663001