text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fraise conique 12.40X35


846 Fraise à 3 cannelures, 12,40 x 35 mmFraise à 3 cannelures de haute qualité pour l'ébavurage, le chanfreinage et le chanfreinage. Une élasticité finement ajustée du matériau assure une grande durabilité. L'évacuation parfaite des copeaux et le faible risque d'inclinaison garantissent un travail agréable. Section de coupe selon DIN 335-C, 90° avec 3 f

Numéro d'article 2K678073
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur (mm) 143
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 35
Diamètre du foret (mm) 12.4
Longueur (mm) 143
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 12.4 - 12.4
Nombre de bords coupants 3
Marque Wera
Model 846
Type Countersink

La description

846 Fraise à 3 cannelures, 12,40 x 35 mmFraise à 3 cannelures de haute qualité pour l'ébavurage, le chanfreinage et le chanfreinage. Une élasticité finement ajustée du matériau assure une grande durabilité. L'évacuation parfaite des copeaux et le faible risque d'inclinaison garantissent un travail agréable. Section de coupe selon DIN 335-C, 90° avec 3 fraises. ¼" , hexagone, convient aux porte-outils avec prise selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K678073
EAN 4013288101471
UBB 500643631822
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 05104633001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.