text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Forets étagés 4-20MM


843 Mèches étagées, 4-20 mm, 75 mmMèche étagée de haute qualité de Wera. 9 pas de forage augmentant de 2 mm pour des matériaux d'une épaisseur maximale de 4,5 mm. Livré avec un brise-glace pour les tôles de 1 mm. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 1N703445
Avec brise-arêtes Oui
Nombre de lames 9
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 20
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Avec brise-arêtes Oui
Nombre de lames 9
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 20
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 9
Marque Wera
Code Douanier 82075060
Model 843
Type Step Drill

La description

843 Mèches étagées, 4-20 mm, 75 mmMèche étagée de haute qualité de Wera. 9 pas de forage augmentant de 2 mm pour des matériaux d'une épaisseur maximale de 4,5 mm. Livré avec un brise-glace pour les tôles de 1 mm. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05104672001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.