text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera Foret Standard 8X110


849 Mèches à bois HSS, 8 x 110 mmMèches à bois HSS de haute qualité pour un perçage précis et sans échardes dans le bois tendre, le bois dur et les panneaux stratifiés. Fabriqués en acier rapide (HSS). La tige hexagonale assure un très bon transfert de puissance. Une élasticité finement ajustée du matériau assure une longue durée de vie. Très bonne conc

Numéro d'article 7B534159
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 110
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Marque Wera

La description

849 Mèches à bois HSS, 8 x 110 mmMèches à bois HSS de haute qualité pour un perçage précis et sans échardes dans le bois tendre, le bois dur et les panneaux stratifiés. Fabriqués en acier rapide (HSS). La tige hexagonale assure un très bon transfert de puissance. Une élasticité finement ajustée du matériau assure une longue durée de vie. Très bonne concentricité. Entraînement ¼" , adapté aux porte-outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B534159
EAN 4013288101297
UBB 500643626632
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 05104604001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.