text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Foret à métaux 8X51


848 Mèches hélicoïdales en métal HSS, 8 x 51 mmMèches hélicoïdales en métal de haute qualité pour un perçage précis dans le métal. Fabriqués en acier rapide (HSS). L'élasticité finement ajustée du matériau assure une longue durée de vie. Très bonne concentricité. Les mèches trempées visqueuses et résistantes garantissent une durée de vie particulièremen

Numéro d'article 1G834858
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 51
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Marque Wera
Type Twist Drill Bit

La description

848 Mèches hélicoïdales en métal HSS, 8 x 51 mmMèches hélicoïdales en métal de haute qualité pour un perçage précis dans le métal. Fabriqués en acier rapide (HSS). L'élasticité finement ajustée du matériau assure une longue durée de vie. Très bonne concentricité. Les mèches trempées visqueuses et résistantes garantissent une durée de vie particulièrement longue. L'arbre hexagonal assure une très bonne transmission de la force. Entraînement : ¼" , hexagonal, convient aux porte-outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G834858
EAN 4013288101419
UBB 500643625071
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 05104620001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.