Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
7M635923
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
Wera Embouts 8767 B VDE HF TX 40X55.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7M635923
Modèle
Autre
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
40
Longueur totale (mm)
55
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
40
Longueur totale (mm)
55
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
9
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Adapté à des vis filetées hexagonales
Non
Matériau de la poignée
Autre
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Profondeur de clé (mm)
90
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Wera
Code Douanier
82079030
Model
8767 B VDE HF TORX
Type
VDE Zyklop Torx Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M635923
EAN
4013288210210
UBB
500713718145
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05004924001