text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8767 B HF TX 40X107


8767 B HF TORX® Zyklop embout avec fonction de maintien, 3/8" , drive, TX 40 x 107 mmembout avec 3/8" , drive et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , outil de recherche avec code couleur par taille - pour une identifi

Numéro d'article 8Q520286
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 107
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 40
Longueur de lame (mm) 81
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 107
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 40
Longueur de lame (mm) 81
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Marque Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 B HF TORX® Zyklop embout avec fonction de maintien, 3/8" , drive, TX 40 x 107 mmembout avec 3/8" , drive et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , outil de recherche avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis .

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q520286
EAN 4013288188922
UBB 500686649244
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003069001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.