text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8767 B HF TX 30X35


8767 B HF TORX® Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , TX 30 x 35 mmEmbout avec entraînement 3/8" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , outil de recherche avec code couleur par taille - pour une

Numéro d'article 0I079945
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 35
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 30
Longueur de lame (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 35
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 30
Longueur de lame (mm) 9
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Marque Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 B HF TORX® Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , TX 30 x 35 mmEmbout avec entraînement 3/8" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , outil de recherche avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis .

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I079945
EAN 4013288188892
UBB 500686648667
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003066001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.