text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8767 B HF TX 27X107


8767 B HF TORX® Zyklop embout avec fonction de maintien, 3/8" , drive, TX 27 x 107 mmembout avec 3/8" , drive et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , outil de recherche avec code couleur par taille - pour une identifi

Numéro d'article 2T767761
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 107
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 27
Longueur de lame (mm) 81
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 107
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 27
Longueur de lame (mm) 81
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Model 8767 B HF TORX

La description

8767 B HF TORX® Zyklop embout avec fonction de maintien, 3/8" , drive, TX 27 x 107 mmembout avec 3/8" , drive et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , outil de recherche avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis .

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T767761
EAN 4013288188885
UBB 500686648410
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003065001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.