text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8767 B HF TX 20X35


8767 B HF TORX® Zyklop embout avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , TX 20 x 35 mmEmbout avec entraînement 3/8" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille

Numéro d'article 6E736186
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 35
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 20
Longueur de lame (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 35
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 20
Longueur de lame (mm) 9
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Marque Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 B HF TORX® Zyklop embout avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , TX 20 x 35 mmEmbout avec entraînement 3/8" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E736186
EAN 4013288188847
UBB 500686647677
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003061001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.