text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8760 B VDE XZN 1.5XM 8X59.0


Referência 8Z362001
Modèle Autre
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 59
Diamètre de l'alésage 23
Longueur (mm) 59
Isolé 1 000 V Oui
Embalado por 1

Especificações

Modèle Autre
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 59
Diamètre de l'alésage 23
Longueur (mm) 59
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 13
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Dimension (mm) 8
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Números do artigo

Referência 8Z362001
EAN 4013288211453
UBB 500713718558
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004940001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.