text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8755 A PZ 3X28


8755 A Pozidriv Zyklop bit socket, 1/4" , drive, PZ 3 x 28 mmBit socket with 1/4" , drive. ",Take it easy" , Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numéro d'article 5T096268
Système à vis Pozidriv PZ
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Commande manuelle Oui
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Pozidriv PZ
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Commande manuelle Oui
Taille du tournevis cruciforme 3
Longueur de pointe (mm) 12.5
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Marque Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

La description

8755 A Pozidriv Zyklop bit socket, 1/4" , drive, PZ 3 x 28 mmBit socket with 1/4" , drive. ",Take it easy" , Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T096268
EAN 4013288187307
UBB 500678966671
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003355001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.