text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8751 A PH 3X28


8751 A Douille à embout Phillips Zyklop, entraînement 1/4" , PH 3 x 28 mmDouille à embout avec entraînement 1/4" , ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur en fonction de la taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Numéro d'article 0I730674
Système à vis Phillips
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Commande manuelle Oui
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Phillips
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Commande manuelle Oui
Taille du tournevis cruciforme 3
Longueur de pointe (mm) 12.5
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Marque Wera
Model 8751 A
Type Zyklop Bit Socket

La description

8751 A Douille à embout Phillips Zyklop, entraînement 1/4" , PH 3 x 28 mmDouille à embout avec entraînement 1/4" , ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur en fonction de la taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I730674
EAN 4013288187277
UBB 500678966002
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003352001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.