text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8740 B HF 9X38,5


8740 B HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 9 x 38.5 mmEmbout avec entraînement 3/8" , et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - po

Numéro d'article 2Z906623
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 38.5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 12.5
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 38.5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 12.5
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 9
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 B HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 9 x 38.5 mmEmbout avec entraînement 3/8" , et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z906623
EAN 4013288188793
UBB 500686643049
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003041001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.