text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8740 B HF 7X38,5


8740 B HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, 3/8" , drive, 7 x 38.5 mmEmbout avec 3/8" , drive et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identi

Numéro d'article 1C814834
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 38.5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 12.5
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 38.5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 12.5
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 7
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 B HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, 3/8" , drive, 7 x 38.5 mmEmbout avec 3/8" , drive et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C814834
EAN 4013288188748
UBB 500686642215
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003037001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.