text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8740 B HF 4X107


8740 B HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 4 x 107 mmEmbout avec entraînement 3/8" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour u

Numéro d'article 5P885904
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 107
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 81
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 107
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 81
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 4
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 B HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 4 x 107 mmEmbout avec entraînement 3/8" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P885904
EAN 4013288188571
UBB 500686641225
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003032001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.