text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8740 B HF 10X100


8740 B HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 10 x 100 mmEmbout avec entraînement 3/8" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , outil de recherche avec code couleur par taille - pour une identif

Numéro d'article 7C994505
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 74.5
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 74.5
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 10
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Certifié VDE Non
Model 8740 B HF

La description

8740 B HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 3/8" , 10 x 100 mmEmbout avec entraînement 3/8" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , outil de recherche avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis .

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C994505
EAN 4013288188823
UBB 500686643619
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003044001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.